Juego de punzones para grupillas ∙ 150 mm

Número de artículo: 751HS/5
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751HS/5
EAN / GTIN 4000896148257
Número del fabricante 751HS/5
Número L L60140 911

Descripción

Descripción:

  • Salvamanos largo: 75 mm
  • El salvamanos de dos componentes ergonómico garantiza:
    • Una clara reducción del riesgo de lesiones
    • Un efecto amortiguador (reducción de la carga en la mano durante los golpes)
    • Una sujeción segura
Contenido:
5 Punzón para grupillas 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • Asidero de 2 componentes con salvamanos
  • DIN 6450 forma C
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Longitud l1: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.57 kg
  • Número de herramientas: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra