Martillo de cobre con mango de madera de nogal negro, Peso sin mango: 250g

Número de artículo: 751215 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
938 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 250 g
Longitud de mango 280 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751215 250
EAN / GTIN 4062406113766
Número del fabricante 751215 250

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo de material en barras de cobre, aristas matadas.
Con mango de madera de nogal negro.