Martillo de carrocero 1/2 lb

Número de artículo: 751180 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (lb) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango lb 1/2 lb
Longitud de mango 290 mm
Peso sin mango 225 g
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751180 1/2
EAN / GTIN 4016134504020
Número del fabricante 5081030500

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Con plano y cabeza esférica redondos. Con mango de madera de nogal negro.

Material:

Acero especial para herramientas.