{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Peso sin mango | 2 kg | |
Longitud de mango | 300 mm | |
Protección mango | Funda protectora de acero para el mango | |
Material mango | Nogal negro | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 751015 2 | |
EAN / GTIN | 4016671029277 | |
Número del fabricante | 0004302-2000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Mazo SecuTec® con cubierta protectora con mango, Peso sin mango: 2kg
a petición
En stock
26 piezas en stock
46,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
26,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.029 piezas en stock
14,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso sin mango | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Longitud de mango | 300 mm | 300 mm | 280 mm |
Protección mango | Funda protectora de acero para el mango | ||
Material | Acero especial para herramientas | ||
Material mango | Nogal negro | Madera de nogal negro | |
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo |