Sledge hammer con mango de madera de nogal negro 3 kg

Número de artículo: 750811 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 3 kg
Longitud de mango 600 mm
Material mango Madera de nogal negro
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750811 3
EAN / GTIN 4062406712143
Número del fabricante 750811 3

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada, templada, revenida y rectificada por todos los lados. Superficie pintada de negro, superficies de trabajo brillantes.
Con mango de madera de nogal negro.

Norma:

DIN 1042

Material:

Acero herramental especial.