Martillo de cerrajero, modelo francés con mango “Ultratec”, Peso sin mango: 200g

Número de artículo: 750660 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 200 g
Longitud de cabeza L 75 mm
Altura de plano H 25 mm
Longitud de mango 260 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 750660 200
EAN / GTIN 4016134002991
Número del fabricante 5029980200
Fabricante Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Material:

Acero herramental especial.