Martillo de herrero, Peso sin mango: 200g

Número de artículo: 750125 200
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
371 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 200 g
Longitud de mango 280 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 750125 200
EAN / GTIN 4045197717467
Número del fabricante 750125 200
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.