LLAVE PIPA 6X6 CARAS 7/8

Número de artículo: 75.7/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.7/8
EAN / GTIN 3148511204009
Número del fabricante 75.7/8
Número L L60130 3954

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625