LLAVE PIPA 6X6 CARAS 27MM

Número de artículo: 75.27
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.27
EAN / GTIN 3148511198100
Número del fabricante 75.27
Número L L60130 1188

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • T [mm]: 27
  • [g]: 950

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra