LLAVE PIPA 6X6 CARAS 24MM

Número de artículo: 75.24
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.24
EAN / GTIN 3148511197806
Número del fabricante 75.24
Número L L60130 423

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 16,0
  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 67
  • T [mm]: 24
  • [g]: 660