LLAVE DE PIPA 19MM ADF

Número de artículo: 75.19SR
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.19SR
EAN / GTIN 3148518698658
Número del fabricante 75.19SR
Número L L60130 9770

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 19
  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 270
  • [g]: 550

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra