LLAVE PIPA 6X6 CARAS 11/16

Número de artículo: 75.11/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 75.11/16
EAN / GTIN 3148511203408
Número del fabricante 75.11/16
Número L L60130 3504

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 19
  • [g]: 365