LLAVE VASO CON MANGO 10MM

Número de artículo: 74AT.10
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74AT.10
EAN / GTIN 3662424094101
Número del fabricante 74AT.10
Número L L60130 9455

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso con mango de destornillador: ideal para tornillos con acceso limitado en altura o para mecánica de precisión
  • Mango de destornillador giratorio para una comodidad óptima incluso durante un aflojamiento potente
  • Llave de vaso de 6 con orificio profundo para roscas largas
  • Pieza forjada para una durabilidad máxima
  • Medidas métricas: 3,2 a 14 mm
  • Diseño: cromado satinado
  • Herramientas profesionales con garantía de por vida para herramientas Facom

Característica:

  • A [mm]: 10
  • D [mm]: 14,5
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 0,200

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra