Punzón para grupillas ∙ 175 mm

Número de artículo: 748LGB-4
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 748LGB-4
EAN / GTIN 4000896029990
Número del fabricante 748LGB-4
Número L L60140 2248

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Pasadores de fijación (⌀ 4 mm) en los frenos de disco (posteriores)
  • Modelo largo
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 175 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra