Punzón para grupillas ∙ 125 mm

Número de artículo: 748A-3
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 748A-3
    EAN / GTIN 4000896029891
    Número del fabricante 748A-3

    Descripción

    Descripción:

    • Eje octagonal
    • DIN 6450 forma C
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 125 mm
    • Diámetro: 3 mm
    • Peso neto (kg): 0.03 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra