Granete ∙ autopercutor ∙ 135 mm

Número de artículo: 747-1
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
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747-1
EAN / GTIN 4000896051434
Número del fabricante 747-1
Número L L60140 3682

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Punzonado rápido y cómodo para preparar una perforación de acero, madera o plástico
  • Fuerza de impacto ajustable de forma continua de 3 a 30 kg
  • Punta de punzón endurecida (intercambiable)
  • Larga vida útil
  • La fuerza de impacto se libera simplemente presionando la parte superior
  • Empuñadura granulada
  • Dimensiones / longitud: 135 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra