Lima cuadrada Con aglomerante cerámico 6 x 100

Número de artículo: 747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747
EAN / GTIN 9003170007474
Número del fabricante 747
Número L L50140 1008

Descripción

Descripción:

El archivo cuadrado se utiliza especialmente para el procesamiento eficiente de herramientas en la industria de la madera y la máquina. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9011 LIMA CUADRADA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CFEIN
  • Dimensión (W x L): 6 x 100 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Tamaño del grano: 400

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra