CUCHILLO MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 746922.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746922.12
EAN / GTIN 4002632801068
Número del fabricante 746922.12
Número L L60170 934

Descripción

Descripción:

Nos gusta ir a donde otros no van. Inoxidable.
Con un espesor de pared de solo 2 mm y una nariz corta, la SECUMAX CARDYCUT es una de nuestras herramientas de corte más delgadas y compactas. Es por eso que también llegarás a donde otros cuchilla necesitan encajar. Por ejemplo, en pequeñas brechas y brechas estrechas, como las que se encuentran en la industria automotriz. El acceso estrecho entre la hoja y el plástico hace que sea más fácil para usted cortar película de una sola capa y papel de una manera controlada.
  • Material básico:
    Plástico
  • Seguridad PARA TODOS (s)
    La cuchilla inyectada y oculta no se acerca demasiado a usted o a la mercancía. Es decir, Solo cortas lo que realmente quieres cortar.
  • Rápido y maniobrable
    gracias al plástico extra liso, el SECUMAX CARDYCUT se desliza especialmente suavemente a lo largo de los huecos, incluso al cortar cortes con curvas. Con el corte, también comienza inmediatamente. Porque la hoja comienza muy lejos hacia adelante.
  • El SECUMAX CARDYCUT puede manejar desafíos adicionales
    muy bien. Finalmente, mango y Nariz conectan un puente adicional, que estabiliza el cuchilla, por ejemplo, durante las curvas.
  • Sin óxido
    Su herramienta de corte está equipado con una cuchilla de calidad inoxidable. El revestimiento de estaño garantiza que pueda cortar más fácil y eficazmente con su SECUMAX CARDYCUT.
  • Bien colocado
    el SECUMAX CARDYCUT no se perderá tan rápidamente. Dado que el cuchillo de seguridad está equipado con un ojal, siempre se puede adjuntar a un lugar útil.
  • Materiales de corte principales:
    Envoltura, estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    Hoja y hilo de papel
    , cordón
  • Aplicación de corte:
    Abrigo de corte o películas de estiramiento
    Cortar bandas de película Cortar telas
    de papel

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 2, 25 mm
  • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, película y telas de papel, Hilo, hilo
  • Aplicación de corte: Corte envoltura o estiramiento de películas, corte telas de película, corte telas de papel
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Hoja de acero inoxidable montada (cuchilla): Sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado