• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractores de pasadores, calidad especial con recubrimiento de polvo 4 mm

Número de artículo: 746920 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
101 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 4 mm
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 40 mm
⌀ del mango S 10 mm
Dureza de punta 59 HRC
Material Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie cromado, con recubrimiento de polvo
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746920 4
EAN / GTIN 7610733243457
Número del fabricante 755.4 YE

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado y con recubrimiento de polvo.
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
    ⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra