Botas de seguridad para mujer HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3 HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3, Talla 37

Número de artículo: 746531-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protecci�n contra perforaci�n exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protecci�n contra perforaci�n exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Color negro/rojo
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746531-37
EAN / GTIN 4030839394571
Número del fabricante 746531-37

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF