Botas de seguridad para mujer LENA BOA® Mid ESD S3 LENA BOA® Mid ESD S3, Talla 37

Número de artículo: 746151-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie LENA
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746151-37
EAN / GTIN 4030839316122
Número del fabricante 746151-37
Número L L00790 3142

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil Bioactive
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU TREKKING LADY
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "LENA" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra