{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LENA | |
Sexo | Señora | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 35 | |
Color | negro / azul | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo |
746121-35
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4030839278130
Copiar |
|
Número del fabricante |
746121-35
Copiar |
|
Número L |
L00790 3264
Copiar |
|
Fabricante | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |