Botador ∙ 120 mm

Número de artículo: 745A-6
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745A-6
EAN / GTIN 4000896029815
Número del fabricante 745A-6
Número L L60140 2908

Descripción

Descripción:

  • Modelo pesado (D)
  • Eje octagonal
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 120 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra