Punzón con mango 6 mm

Número de artículo: 745800 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 6 mm
⌀ de mango 10 mm
Longitud total 185 mm
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745800 6
EAN / GTIN 3148511587942
Número del fabricante 247.G6

Descripción

Ejecución:

Acero redondo con punzón cilíndrico, completamente templado. Mango de seguridad amortiguador para mayor comodidad y precisión. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos.