Punzones modelo pesado 12 mm

Número de artículo: 745500 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 12 mm
⌀ de mango 16 mm
Longitud total 175 mm
Peso 250 g
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745500 12
EAN / GTIN 4049002021039
Número del fabricante R444 112 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal con punzón cónico, templado uniformemente. Gracias a que la cabeza de golpe está especialmente bonificada, no se astilla.
Modelo pesado según DIN 6458 D. Cabeza de golpe bonificada.

Norma:

DIN 6458 forma D.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio, mango pintado.