Juego de cinceles y punzones en soporte de plástico calidad especial 11

Número de artículo: 745100 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 11
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Número del fabricante 860.H

Descripción

Ejecución:

Cinceles planos y de cruz para metal. así como punzones y punteros con mango octogonal, templado uniformemente en toda su sección; cincel reafilable varias veces. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide que ésta se astille.
Calidad especial = máxima dureza de filo posible (aprox. 59 HRC) tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio extra, cromado.

Contenido:

Punteros: 1 ud. de cada 100×8; 120×10 mm
Punzón: 1 ud. de cada ⌀ 2; 4; 5 mm
Cincel plano: 1 ud. de cada 130; 165; 180 mm
Cincel en cruz: 1 ud. de cada 130; 165 mm
Trazador, de dos lados: 1 ud.