Botador ∙ 120 mm

Número de artículo: 745-3
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
    Tipo de producto Botador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 745-3
    EAN / GTIN 4000896029730
    Número del fabricante 745-3
    Número L L60140 2909

    Descripción

    Descripción:

    • Eje octagonal
    • Superficie: negro mate
    • DIN 6458
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 120 mm
    • Diámetro: 3 mm
    • Peso neto (kg): 0.06 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra