Repasado manual Repasado manual 36 x 21 x 8 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

Número de artículo: 74492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Número del fabricante 74492
Número L L50140 940

Descripción

Descripción:

Este conjunto de tocador se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y preferiblemente en la industria de fundición. Los rodillos de acero giratorios garantizan un envolver y afilar eficiente del disco. La gran ventaja de esta herramienta de aderezo es que se puede volver a montar rápida y fácilmente mediante rodillos de repuesto.

Característica:

  • Forma: 100 ARO S3610 RODILLO
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Diámetro: 36 mm
  • Grosor: 21 mm
  • Agujero: 8 mm
  • Idoneidad material: Material independiente

Ventaja:

  • Tiempos cortos de vestir
  • Se puede reabastecer

Aplicación:

  • Se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y se utiliza preferiblemente en la industria de fundición

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra