Sacarremaches, para ⌀ de vástago de remache: 2mm

Número de artículo: 744600 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de vástago de remache (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de vástago de remache 2 mm
Grosor del mango (máximo) 10 mm
Longitud total 100 mm
Anchura de agujero 2,5 mm
Tipo de producto Sacarremaches

Identificación y clasificación

Número de artículo 744600 2
EAN / GTIN 4049002002601
Número del fabricante R445 002 0
Fabricante Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6434.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra