Cincel de escoplear 10X3 mm

Número de artículo: 743400 10X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Filo 10×3 mm
Longitud del mango 125 mm
Peso 80 g
Tipo de producto Cincel de escoplear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743400 10X3
EAN / GTIN 4049002006746
Número del fabricante R393 003 0

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Aplicación:

Para escoplear puentes entre perforaciones.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.