Botas de seguridad con cordones para mujer NIKOLA black Mid ESD S2 NIKOLA black Mid ESD S2, Talla 37

Número de artículo: 74310-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NIKOLA
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Color schwarz
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74310-37
EAN / GTIN 4030839376034
Número del fabricante 74310-37
Número L L00790 1888

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRA, form B
  • Combinación: cordones y cremallera

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra