Cinceles para piedra de punta 400 mm

Número de artículo: 742600 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 400 mm
⌀ de mango 18 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742600 400
EAN / GTIN 4049002024528
Número del fabricante R330 400 19

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 7256 (en punta)
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromo vanadio templado al aire, barnizado en oro por inmersión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop