Galga de espesores de precisión 11095/20

Número de artículo: 74240002
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para válvula

Identificación y clasificación

Número de artículo 74240002
Copiar
EAN / GTIN 4018754045556
Copiar
Número del fabricante 74240002
Copiar
Número L L60010 662
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Las hojas están hechas de acero de resorte endurecido y tienen una forma de hoja cónica
  • La lámina de recubrimiento está chapada en níquel y se puede bloquear con un tornillo de bloqueo
  • El grosor de las galgas de espesores tiene una tolerancia baja según T2

Característica:

  • Número de cuchillas: 20
  • Espesor de la hoja: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • Longitud [mm): 100 mm
  • No.: 11095/20
  • Peso: 96 g

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra