Galga de espesores de precisión 11095/13

Número de artículo: 74240001
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
Tipo de producto Llave para válvula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74240001
EAN / GTIN 4018754045549
Número del fabricante 74240001
Número L L60010 2202

Descripción

Descripción:

  • Las hojas están hechas de acero de resorte endurecido y tienen una forma de hoja cónica
  • La lámina de recubrimiento está chapada en níquel y se puede bloquear con un tornillo de bloqueo
  • El grosor de las galgas de espesores tiene una tolerancia baja según T2

Característica:

  • Número de cuchillas: 13
  • Espesor de la hoja: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
  • Longitud [mm): 100 mm
  • No.: 11095/13
  • Peso: 62 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra