Tyrolit Discos PRE-POLISH para acero, acero inoxidable y metales no férricos 125

Número de artículo: 742385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742385
EAN / GTIN 8024406562803
Número del fabricante 742385
Número L L50140 2387

Descripción

Descripción:

Para preparar superficies para pulir, necesita una herramienta robusta y de alta calidad. El PREPULIDO PREMIUM consiste en varias capas de forro polar lijado para lograr una larga vida útil y robustez. Esto significa que la herramienta también se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas.

Característica:

  • Forma: 28 fieltro disco compacto presionado
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UW 2 S BIEN
  • Dimensión (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Varias capas de forro polar de lijado para una máxima durabilidad y robustez
  • También se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas
  • Especialmente diseñado para lograr los mejores resultados en amoladoras angulares no ajustables

Aplicación:

  • Para preparar la superficie para pulir

Recomendación:

  • 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm

Características especiales:
  • Perfecto para acero, acero fino y metales no ferrosos
  • Alta robustez
  • Larga vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra