Descripción:
Los discos de pulido pulido PREMIUM ofrecen resultados de primera clase en una amplia gama de materiales. Estos discos de fieltro cuentan con laminillas altamente flexible, que previenen la decoloración no deseada en la pieza de trabajo. Para un acabado de espejo perfecto en acero, acero fino, plástico, aluminio y otros materiales.
Característica:
- Forma: 28PWA FIN-POLISH
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Metales no ferrosos, Madera, Plástico/PVC, Gelcoat, composites, fundición
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: SHF
- Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diámetro: 115 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 3
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Distribución óptima del calor y molienda en frío gracias a laminillas altamente flexible
- La molienda fría evita la decoloración no deseada
Aplicación:
- Para pulir varios materiales
Recomendación:
- Combinación con pasta abrasiva Tyrolite para un brillo de espejo perfecto
- Máx. Observa a número de revoluciones
- 115mm - 1 800 rpm 125mm - 1 500 rpm
Características especiales:
- Ideal para acero, acero fino, plástico, aluminio y otros materiales
- No hay decoloración no deseada