Zapatos de seguridad para mujer IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P IMPULSE Lady XXTL blue Low ESD S1P, Talla 38

Número de artículo: 742301-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 38
    Color blau
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 742301-38
    EAN / GTIN 4030839396216
    Número del fabricante 742301-38
    Número L L00790 2979

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • Cordones de recambio incluidos
    • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido