Botas de seguridad con cordones para mujer SENSATION Lady Mid ESD S2 SENSATION Lady Mid ESD S2, Talla 40

Número de artículo: 74206-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie SENSATION
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 40
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 74206-40
    EAN / GTIN 4030839235737
    Número del fabricante 74206-40

    Descripción

    Descripción:

    • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
    • Forro textil Bioactive
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de TPU/PU MISS L10
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
    • Cordones de recambio incluidos