Zapatos de seguridad con cierre por adherencia para mujer HANNAH XXTL black-red Easy ESD S1P, Talla 38

Número de artículo: 741531-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Color negro/rojo
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741531-38
EAN / GTIN 4030839394663
Número del fabricante 741531-38
Número L L00790 4596

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady Y negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF