Correa para segmentos de pistón tamaño 2, ancho de apriete 90-175 mm

Número de artículo: 74140003
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74140003
EAN / GTIN 4018754045297
Número del fabricante 74140003
Número L L60010 2732

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en acero especial para muelles
  • Con ajuste continuo
  • Con llave

Característica:

  • Rango de sujeción (mm): 90-175 mm
  • Gr.: 2
  • Altura mm (h): 80 mm
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Tipo: Mercedes-Benz
  • Peso: 270 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra