Cincel en cruz para mecánicos, calidad especial 150 mm

Número de artículo: 741100 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 150 mm
    Anchura de filo 6 mm
    Peso 83 g
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 741100 150
    EAN / GTIN 7610733005796
    Número del fabricante PB 815.6

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.