Cincel en cruz 200 mm

Número de artículo: 740600 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
526 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Anchura de filo 8 mm
Peso 340 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740600 200
EAN / GTIN 4049002000911
Número del fabricante R320 200 1

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 6451.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.