Palanca de neumáticos No.39/3 Camión L.600mm

Número de artículo: 74010605
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74010605
EAN / GTIN 4018754343706
Número del fabricante 74010605
Número L L60010 7697

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para montar y retirar los neumáticos de la carretilla
  • Construcción práctica y resistente con cuchillas cuidadosamente diseñadas
  • Con doble perfil en T seguro para aplicaciones
  • Hecho de acero de aleación de cromo STAHLWILLE de alta calidad, resistente al desgaste, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 600 mm
  • No.: 39/3 LKW

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra