Palanca del neumático N ° L.400 mm

Número de artículo: 74010401
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74010401
EAN / GTIN 4018754294183
Número del fabricante 74010401
Número L L60010 6481

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para montar y retirar los neumáticos de la carretilla
  • Construcción práctica y resistente con cuchillas cuidadosamente diseñadas
  • Con doble perfil en T seguro para aplicaciones
  • Hecho de acero de aleación de cromo STAHLWILLE de alta calidad, resistente al desgaste, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 400 mm
  • No.: 39 Pkw
  • Peso: 358 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra