{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 760 mm | |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 11 mm | |
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ | 9 mm | |
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ | 8 mm | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 733300 760 | |
EAN / GTIN | 4003773066774 | |
Número del fabricante | 71 72 760 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cortapernos, Longitud total: 760mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
134,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
199 piezas en stock
117,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 760 mm | 750 mm |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 11 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |