Cortapernos con cuchillas acodadas, Longitud total: 610mm

Número de artículo: 733000 610
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 610 mm
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 7 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 733000 610
EAN / GTIN 4005887367303
Número del fabricante 87437005
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cabezal con cuchillas acodadas y transmisión. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Forjado en estampa, tope limitador con zona de amortiguación extragrande, brazos tubulares pintados con cubiertas de varios componentes.

Aplicación:

Para cortar hierros de armado etc. con una resistencia de hasta 48 HRC (resistencia tracción aprox. 1600 N/mm2).

Material:

Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.