Medidor de espesor 0-1 mm, 0,001 mm, estándar, superficies de medición de cerámica

Número de artículo: 7327A
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
    Tipo de producto Verificador rápido de espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7327A
    EAN / GTIN 4946368851587
    Número del fabricante 7327A
    Número L L40010 13950

    Descripción

    Descripción:

    Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

    Característica:

    Rango de medición: 0 - 1
    Precisión: ±0,005 mm
    Graduación: 0,001
    Pulgada/métrica: Métrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra