Medidor de espesor, 0-0,05", 0,0001", estándar, superficies de medición de cerámica

Número de artículo: 7326A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Verificador rápido de espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7326A
EAN / GTIN 4946368851655
Número del fabricante 7326A

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

Accuracy: ±0.0002″
Graduation: 0.0001″
Functions: Ceramic disc contact points
Inch-Metric: Inch

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra