Destornillador, tamaño de la hoja 0,8 x 5,0 x 260 mm

Número de artículo: 73213101
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 73213101
EAN / GTIN 4018754278589
Número del fabricante 73213101
Número L L60010 6121

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de ajuste (tornillos ranurados)
  • con cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • Dimensiones de la hoja: 0,8 x 5,0 x 260 mm
  • a: 0,8 mm
  • L1: 260 mm
  • L2: 365 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 100 g
  • Anchura mm (b): 5,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra