Cortapernos pequeños 390 mm

Número de artículo: 731900 390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 390 mm
para barras individuales hasta 19 HRC o 800 N/mm2 7 mm
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 5 mm
para barras individuales hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 4 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Número del fabricante 87433020

Descripción

Izvedba:

Zelo natančna rezalna glava z do 25 % manjšo potrebno silo. Mala, zelo priročna izvedba z ergonomično optimizirano prevleko ročajev.

Material:

Nož iz kromvanadijevega posebnega jekla, kakovostno poboljšan.